Palier applique auto-aligneur PTN UCF208

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857382
PTN :UCF208
Rubix :Y600-1485282
Fabricant :893551
EAN :3660338460098
PALIER APPLIQUE UCF208

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation102 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF208


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur130 mm
Entraxe de fixation102 mm
Matièrefonte
Hauteur51,2 mm
Longueur130 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement15 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Poids1,8 kg
16,44 € HT
/ unité
19,73 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h