Palier applique auto-aligneur SKF FYK 35 TF

Paliers

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYK 35 TF
Rubix :0301-1021399
Fabricant :63493
EAN :7316570164558
PALIER FYK 35 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur35 mm
Largeur35 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYK 35 TF SKF


Ces boîtiers à bride carrée pour roulements à insert sont en matériau composite, résistants aux produits chimiques, légers et robustes. Ces boîtiers ont été développés pour des montages de roulement devant fonctionner de manière fiable dans des environnements difficiles pendant de longues périodes sans maintenance.
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur35 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièreacier à roulements
Hauteur35 mm
Longueur118 mm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
Diamètre extérieur118 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 HT
/ unité
78,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours