Palier applique auto-aligneur PTN UCF312

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCF312
Rubix :Y600-1485264
Fabricant :893569
EAN :3660338460272
PALIER APPLIQUE UCF312

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Largeur195 mm
Entraxe de fixation150 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF312


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur195 mm
Entraxe de fixation150 mm
Matièrefonte
Hauteur78 mm
Longueur195 mm
Sérieucf300
Largeur totale du roulement56 mm
Diamètre des trous de fixation23 mm
Nombre de trous4
Poids6,4 kg
67,94 € HT
/ unité
81,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h