Palier applique auto-aligneur INA RFBY20-VA-FD

Corps de roulement à bride Série RFBY/RFBHY/RFBOC...VA-FD

Voir les informations techniques
Références
INA :RFBY20-VA-FD
Rubix :0269-1531627
Fabricant :3019285090000
EAN :4064328418868
CORPS DE PALIER RFBY20-VA-FD INA AGRO
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER RFBY20-VA-FD INA AGRO


Corps de palier à bride en acier inoxydable, équipé d’un roulement auto-aligneur pour compenser les désalignements. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.

Points forts

Acier inoxydable : hygiène et résistance chimique. Compensation de désalignement. Montage simple et robuste. Plage de température : –20°C à +100°C.

Applications

Agroalimentaire, pharmaceutique, chimie, machines industrielles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Entraxe de fixation38,1 mm
Sérierfby..-va-fd
Charge statique de base, radiale - C0r5400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11100 N
Diamètre extérieur105 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
627,57 HT
/ unité
753,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours