Références
INA :PCJT35-XL-N
Rubix :0269-1006403
Fabricant :0096437530000
EAN :4012802837292


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 35-XL-N INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Largeur | 92 mm |
| Entraxe de fixation | 130 mm |
| Matière | fonte (graphite lamellaire) avec protection anticorrosion corrotect |
| Hauteur | 50,5 mm |
| Longueur | 155 mm |
| Série | pcjt..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 50,5 mm |
| Serrage | 12,5 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 155 mm |
| Poids | 1,11 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,44 € HT
/ unité
88,13 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h