Références
Réf. remplacée :RCJTY25-JIS
FAG :UCFL205-J7
Rubix :0255-1268005
Fabricant :0808213160000
EAN :4047643247702


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL205 FAG
Palier applique UCFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Entraxe de fixation | 99 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 130 mm |
| Série | ucfl |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
| Diamètre extérieur | 35,8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,11 € HT
/ unité
43,33 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h