Palier applique auto-aligneur SKF FY 50 TR

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 50 TR
Rubix :0301-1021359
Fabricant :6365
EAN :7316570892994
PALIER FY 50 TR SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 50 TR SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur43 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièreacier pour roulements
Largeur totale du roulement51,6 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Diamètre extérieur143 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,06 HT
/ unité
146,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h