Palier applique auto-aligneur PTN UCF202

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :UCF202
Rubix :Y600-1485288
Fabricant :893545
EAN :3660338460036
PALIER APPLIQUE UCF202

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCF202


Unités logées dans une bride en fonte. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
FONTE Paliers à applique

Points forts

  • Rentabilité élevée
  • Grande polyvalence
  • Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial.
  • Prêt pour les unités de montage
  • Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur86 mm
Entraxe de fixation64 mm
Matièrefonte
Hauteur33,3 mm
Longueur86 mm
Sérieucf200
Largeur totale du roulement11 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Nombre de trous4
Poids0,62 kg
306,40 € HT
/ 40 unités
367,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours