Références
INA :PCFTR45-XL
Rubix :0269-1006384
Fabricant :0008318320000
EAN :4064327885234


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,9 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
Détails articles : PALIER PCFTR 45-XL INA
Paliers auto-aligneurs PCFTR, corps de palier à 3 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,9 mm |
| Entraxe de fixation | 160 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 150 mm |
| Longueur | 150 mm |
| Série | pcftr..-xl |
| Largeur totale du roulement | 51,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 3 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 150 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,46 € HT
/ unité
215,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours