Palier applique auto-aligneur INA TCJ75-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :TCJ75-XL
Rubix :0269-1007362
Fabricant :0009831360000
EAN :4064327886750
PALIER TCJ 75XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Largeur197 mm
Entraxe de fixation153 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER TCJ 75XL INA


Unités de palier TCJ, boîtiers à bride à quatre boulons, en fonte, bague de blocage excentrique, joints T
Paliers auto-aligneurs TCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité T

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Largeur197 mm
Entraxe de fixation153 mm
Matièreacier
Sérietcj..-xl
Charge statique de base, radiale - C0r44500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
Diamètre extérieur197 mm
632,79 € HT
/ unité
759,35 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours