Palier applique auto-aligneur FAG UCFL209-J7

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :RCJTY45-JIS
FAG :UCFL209-J7
Rubix :0255-1268014
Fabricant :0811476510000
EAN :4047643243827
PALIER APPLIQUE UCFL209-J7 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation148 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER APPLIQUE UCFL209-J7 FAG


Palier applique UCFL

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur108 mm
Entraxe de fixation148 mm
Matièreacier
Longueur188 mm
Sérieucfl
Charge statique de base, radiale - C0r20400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr32500 N
Diamètre extérieur52,2 mm
67,18 € HT
/ unité
80,62 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours