Références
INA :PCJ45-XL
Rubix :0269-1006394
Fabricant :0945699830000
EAN :4054372845093


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER PCJ 45-XL-I INA
Paliers auto-aligneurs PCJ, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJ livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJ avec GE-KRRB, PCJY avec GAY-NPPB et RCJY avec GYE-KRRB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 137 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Longueur | 137 mm |
| Série | pcj..-xl |
| Largeur totale du roulement | 56,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 14 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 63 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,02 € HT
/ unité
121,22 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h