Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 104-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :F2BC 104-TPSS
Rubix :0301-1480091
EAN :07316577857064
PALIER F2BC 104-TPSS SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur31,75 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 104-TPSS SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur164 mm
Longueur92 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement36 mm
Diamètre des trous de fixation14,2 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Diamètre extérieur72 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,21 HT
/ unité
272,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours