Palier applique auto-aligneur SNR SUCF210
Palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUCF210
Rubix :0302-1378711
EAN :3413529501410




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Documents
Détails articles : PALIER SUCF210 SNR
corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 51,6 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Longueur | 143 mm |
| Série | sucf200 |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23700 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Poids | 2,85 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
937,21 € HT
/ unité
1 124,65 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h