Palier applique auto-aligneur SKF F3BBC 50M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :F3BBC 50M-TPSS
Rubix :0301-1480064
EAN :07316577877819
PALIER F3BBC 50M-TPSS SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation60 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F3BBC 50M-TPSS SKF


Ces ensembles de roulements à billes à trois boulons et à bride sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont résistants aux produits chimiques, légers et solides. L'unité se compose d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un verrouillage par vis de blocage, et convient aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier composite qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers complets à billes à applique à 3 boulons sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont légers, robustes et résistent aux produits chimiques. Le palier complet est constitué d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et convient pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier composite, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Largeur51,6 mm
Entraxe de fixation60 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur189 mm
Longueur108 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement42 mm
Diamètre des trous de fixation17,5 mm
Nombre de trous3
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
Diamètre extérieur90 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,53 HT
/ unité
405,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours