Palier applique auto-aligneur INA PCJT15-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCJT15-XL
Rubix :0269-1006398
Fabricant :0008534020000
EAN :4012802799477
PALIER PCJT 15-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCJT 15-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Points forts

PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur15 mm
Largeur57 mm
Entraxe de fixation76,5 mm
Matièrefonte
Hauteur99 mm
Longueur99 mm
Sériepcjt..-xl
Largeur totale du roulement39,1 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr10100 N
Diamètre extérieur28,4 mm
63,78 € HT
/ unité
76,54 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h