Palier applique auto-aligneur INA GRRY25-VA

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :GRRY25-VA
Rubix :0269-1008244
Fabricant :0004605400000
EAN :4012802785340
PALIER GRRY 25 VA INA
Résumé technique
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER GRRY 25 VA INA


Palier applique GRRY..-VA

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur34 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièreacier
Longueur95 mm
Sériegrry..-va
Charge statique de base, radiale - C0r7500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr13400 N
Diamètre extérieur95 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,84 HT
/ unité
310,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours