Palier applique auto-aligneur PTN SBPFL201

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SBPFL201
Rubix :Y600-1485324
Fabricant :893509
EAN :3660338459672
PALIER APPLIQUE SBPFL201

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Largeur59 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SBPFL201


Unités logées dans une bride en acier pressé. Les inserts du boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé. Le graisseur externe est utilisé pour lubrifier le roulement à billes.
Tôle dꞌacier emboutie - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Largeur59 mm
Entraxe de fixation63,5 mm
Matièreacier embouti
Hauteur7 mm
Longueur81 mm
Sériesbpfl200
Largeur totale du roulement22 mm
Diamètre des trous de fixation7 mm
Nombre de trous2
Poids0,19 kg
4,43 € HT
/ unité
5,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours