Palier applique auto-aligneur SNR SUCFL207N

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUCFL207N
Rubix :0302-1378784
Fabricant :SUCFL.207.N
EAN :3413529516360
PALIER SUCFL207N SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER SUCFL207N SNR


corps en acier inoxydable moulé, roulement à billes à insert en acier inoxydable avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation130 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur90 mm
Longueur156 mm
Sériesucfl200
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr20100 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids1,2 kg
298,82 € HT
/ unité
358,58 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h