Palier applique auto-aligneur SNR UCFC211

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :UCFC211
Rubix :0302-1379430
Fabricant :UCFC.211
EAN :3413529509485
PALIER UCFC211 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER UCFC211 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Largeur55,6 mm
Entraxe de fixation150 mm
Matièrefonte
Hauteur185 mm
Longueur185 mm
Sérieucfc200
Largeur totale du roulement46,4 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r29200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43550 N
Diamètre extérieur100 mm
Poids3,83 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,38 HT
/ unité
143,26 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h