Références
Réf. remplacée :FLCTEY25-XL
INA :FLCTEY25-XL
Rubix :0269-1003368
Fabricant :0008424510000
EAN :4012802787825


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER FLCTEY 25XL INA
Paliers auto-aligneurs FLCTEY, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité P, non regraissable
Points forts
FLCTE livré avec roulement RAE-NPPB, GLCTE avec GRAE-NPPB et FLCTEY avec GAY-NPPB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 97 mm |
| Longueur | 97 mm |
| Série | flctey..-xl |
| Largeur totale du roulement | 29,4 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 9 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 14000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,63 € HT
/ unité
75,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h