Palier applique auto-aligneur NSK UCFC207D1

Palier applique rond 4 trous série UCFC

Voir les informations techniques

Références

NSK :UCFC207D1
Rubix :0294-1013790
Fabricant :UCFC207D1 N
EAN :00029176574146
PALIER UCFC 207 D1 NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER UCFC 207 D1 NSK


Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur42,9 mm
Entraxe de fixation77,8 mm
Matièreboîtier en fonte ; roulement en acier à roulement standard
Hauteur135 mm
Longueur44,4 mm
Sérieucfc
Largeur totale du roulement42,9 mm
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Diamètre extérieur72 mm
Poids1,6 kg
87,64 € HT
/ unité
105,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h