Références
INA :GLCTE25-TV-FA125.5
Rubix :0269-1436989
Fabricant :0574653390000
EAN :4012802830538


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
Détails articles : PALIER GLCTE25-TV-FA125.5 INA
Palier applique GLCTE..-TV
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 71 mm |
| Entraxe de fixation | 76,2 mm |
| Matière | acier |
| Longueur | 97 mm |
| Série | glcte..-tv |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7100 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13700 N |
| Diamètre extérieur | 97 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,21 € HT
/ unité
114,25 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h