Palier applique auto-aligneur SNR UCF212

Palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SNR :UCF212
Rubix :0302-1257346
EAN :3413529507733
PALIER UCF 212 SNR
Résumé technique
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PALIER UCF 212 SNR


corps en fonte, roulement à billes à insert radial avec vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Largeur65,1 mm
Entraxe de fixation143 mm
Matièrefonte
Hauteur68,7 mm
Longueur175 mm
Sérieucf200
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r32800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr52500 N
Diamètre extérieur110 mm
Poids4,36 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,66 HT
/ unité
143,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h