Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 45 FM

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 45 FM
Rubix :0301-1021430
Fabricant :6496
EAN :7316570751420
PALIER FYTB 45 FM SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur56,7 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 45 FM SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure étroite et un blocage excentrique, et conviennent principalement pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur56,7 mm
Entraxe de fixation148,5 mm
Matièreacier pour roulements
Hauteur178,5 mm
Longueur111 mm
Sériefytb
Largeur totale du roulement43,7 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur178,5 mm
Poids1,76 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,13 HT
/ unité
126,16 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h