Références
Réf. remplacée :PCJT50-XL-N-I
INA :PCJT50-XL-N
Rubix :0269-1006406
Fabricant :0945710400000
EAN :4054372957833


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
Détails articles : PALIER PCJT 50-XL-N-I INA
Paliers auto-aligneurs PCJT, corps de palier à 2 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P
Points forts
PCJT livré avec roulement GRAE-NPPB, RCJT- et RCJTZ avec GE-KRRB, RCJTY avec GYE-KRRB et TCJT avec GE-KTTB.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 116 mm |
| Entraxe de fixation | 157 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 190 mm |
| Longueur | 190 mm |
| Série | pcjt..-xl-n |
| Largeur totale du roulement | 60,7 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 18 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 37500 N |
| Diamètre extérieur | 69 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,84 € HT
/ unité
166,61 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours