Palier applique auto-aligneur RHP FC25

Palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :FC25
Rubix :0294-1011717
Fabricant :FC25 R
EAN :00747023089765
PALIER FC 25 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FC 25 RHP


Paliers à bride en fonte Self-Lube® Série FC

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur9 mm
Entraxe de fixation90 mm
Matièrefonte
Longueur115 mm
Sériefc
Largeur totale du roulement17,34 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur115 mm
Poids0,9 kg
57,57 € HT
/ unité
69,08 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours