Palier applique auto-aligneur RHP SF1

Palier applique 4 trous série SF

Voir les informations techniques

Références

RHP :SF1
Rubix :0294-1012527
Fabricant :SF1 R
EAN :00747023027958
PALIER SF 1 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur28,6 mm
Entraxe de fixation70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SF 1 RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF1 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 1 Inch

Points forts

SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur28,6 mm
Entraxe de fixation70 mm
Matièrefonte
Hauteur68 mm
Longueur95,3 mm
Sériesf
Largeur totale du roulement38,84 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
Diamètre extérieur68 mm
Poids1 kg
102,40 € HT
/ unité
122,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours