Palier applique auto-aligneur RHP LFTC25A

Palier applique 2 trous série LFTC

Voir les informations techniques

Références

RHP :LFTC25A
Rubix :0294-1011822
Fabricant :LFTC25A R
EAN :00747023003914
PALIER LFTC 25 A RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Largeur32,82 mm
Entraxe de fixation76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER LFTC 25 A RHP


Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.

Points forts

LFTC livré avec roulement 1000G, LFTC-EC avec 1200ECG et LFTC-A avec 1200G.

Applications

Applications en milieux hostiles

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Largeur32,82 mm
Entraxe de fixation76 mm
Matièrefonte
Hauteur96 mm
Longueur71 mm
Sérielftc-a
Largeur totale du roulement29,24 mm
Diamètre des trous de fixation8 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
47,92 € HT
/ unité
57,50 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h