Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 25 WF
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :FYTB 25 WF
Rubix :0301-1021417
Fabricant :63854
EAN :7316570736854

Détails articles : PALIER FYTB 25 WF SKF
Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Largeur | 45,9 mm |
| Diamètre extérieur | 124 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,75 € HT
/ unité
78,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours