Palier applique auto-aligneur PTN SSUCFL209

Unité à bride

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

PTN :SSUCFL209
Rubix :Y600-1485291
Fabricant :893542
EAN :3660338460005
PALIER APPLIQUE SSUCFL209

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Largeur185 mm
Entraxe de fixation148 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PALIER APPLIQUE SSUCFL209


Unités logées dans une bride en acier inoxydable. Les inserts de boîtier sont constitués de roulements à billes et peuvent être disponibles dans différents matériaux. Le roulement de l'insert est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur convexe et sphérique.
Acier inoxydable - Paliers à applique

Points forts


Rentabilité élevée
Polyvalence élevée
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Prêt pour les unités de montage
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur185 mm
Entraxe de fixation148 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur52,2 mm
Longueur185 mm
Sériessucfl200
Largeur totale du roulement49,2 mm
Diamètre des trous de fixation19 mm
Nombre de trous2
Diamètre extérieur104 mm
Poids2 kg
76,49 € HT
/ unité
91,79 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours