Palier applique auto-aligneur NSK UCF209D1
Palier applique 4 trous série UCF
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCF209D1
Rubix :0294-1013736
Fabricant :UCF209D1 N
EAN :00029176579769


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
Détails articles : PALIER UCF 209 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Points forts
•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables
Applications
Application machine
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 49,2 mm |
| Entraxe de fixation | 105 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 52,2 mm |
| Longueur | 137 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Poids | 2,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,54 € HT
/ unité
94,25 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h