Palier applique auto-aligneur INA PCF35-XL

Palier applique

Voir les informations techniques

Références

INA :PCF35-XL
Rubix :0269-1006362
Fabricant :0008319130000
EAN :4012802790832
PALIER PCF 35-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PCF 35-XL INA


Paliers auto-aligneurs PCF, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Largeur118 mm
Entraxe de fixation92 mm
Matièrefonte
Hauteur118 mm
Longueur118 mm
Sériepcf..-xl
Diamètre des trous de fixation14 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr27500 N
Diamètre extérieur118 mm
107,19 € HT
/ unité
128,63 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours