Palier applique auto-aligneur SKF F4BSS 30M-TPSS
Paliers complets à billes
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :F4BSS 30M-YTPSS
SKF :F4BSS 30M-TPSS
Rubix :0301-1480052
EAN :7316579998758


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
Détails articles : PALIER F4BSS 30M-TPSS SKF
Ces roulements à billes à bride carrée sont spécialement conçus pour les industries alimentaires et des boissons. Ils sont constitués d'un roulement rapporté, avec une bague intérieure élargie et un blocage par vis de réglage, et conviennent aux applications où le sens de rotation est constant ou alternatif. Le roulement est monté dans un boîtier en acier inoxydable, qui peut être boulonné sur une paroi ou un châssis de machine. Les roulements à billes peuvent supporter un désalignement initial modéré, mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Ces paliers roulements-inserts à appliques carrée sont spécialement conçus pour l’industrie agroalimentaire. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en acier inoxydable, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.
Points forts
- Prêt à monter
- Roulements lubrifiés et étanches
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes et de matériaux de boîtier et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les vitesses élevées et les faibles vibrations
- Roulements lubrifiés et étanches
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Grande variété de formes et de matériaux de boîtier et de méthodes de verrouillage
- Options de verrouillage concentrique pour les vitesses élevées et les faibles vibrations
Applications
Pour les applications dans le domaine de l'alimentation et des boissons
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 34,3 mm |
| Entraxe de fixation | 82,6 mm |
| Matière | acier inoxydable |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
246,60 € HT
/ unité
295,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours