Palier applique auto-aligneur INA RCJT30-TV-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJT/RCJTY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJT30-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531673
Fabricant :0971013110000
EAN :4064328193840


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | plastique |
Détails articles : PALIER RCJT30-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 30X80X117
Palier applique 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Matériau certifié alimentaire, facile à nettoyer.
Auto-alignement pour montage simple.
Point de graissage intégré.
Capuchon de protection contre la contamination.
Applications
Industrie agroalimentaire et pharmaceutique.
Environnements nécessitant nettoyage fréquent et résistance à la corrosion.
Applications avec contraintes d’hygiène et températures de –30°C à +100°C pour les corps en plastique et -20°C à +100°C pour les corps en inox.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 117 mm |
| Matière | plastique |
| Série | rcjt..-tv-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11310 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19460 N |
| Diamètre extérieur | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,49 € HT
/ unité
230,99 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h