Palier applique auto-aligneur INA GLCTE20-TV-VA-FD
Palier applique à corps plastique GLCTE…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GLCTE20-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531680
Fabricant :0971013380000
EAN :4064328226074


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
Détails articles : PALIER GLCTE20-TV-VA-FD INA AGRO 20X90,5X71,4
Palier applique compact 2 trous équipé d'un roulement auto-aligneur en acier inoxydable avec bague de blocage. Idéal pour les environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Acier inox : résistance à la corrosion et hygiène.
Compensation de désalignement.
Montage simple et sécurisé.
Température : –30°C à +100°C.
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 20 mm |
|---|---|
| Largeur | 66,5 mm |
| Entraxe de fixation | 71,4 mm |
| Longueur | 90,5 mm |
| Série | glcte..-tv-va-fd |
| Largeur totale du roulement | 33,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 6650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 12840 N |
| Diamètre extérieur | 90,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 123,34 €
95,50 € HT
/ unité
114,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h