Palier applique auto-aligneur INA RME80-XL

Palier applique

Voir les informations techniques
Références
INA :RME80-XL
Rubix :0269-1006808
Fabricant :0009058440000
EAN :4064327795083
PALIER RME 80XL INA
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation184 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER RME 80XL INA


Paliers auto-aligneurs RME, corps de palier à 4 trous de fixation, fonte grise, centrage, bague de blocage excentrée, étanchéité R

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Largeur70,7 mm
Entraxe de fixation184 mm
Matièrefonte
Hauteur220 mm
Longueur220 mm
Sérierme..-xl
Diamètre des trous de fixation18 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r54000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72000 N
Diamètre extérieur220 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
628,20 HT
/ unité
753,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h