Palier applique auto-aligneur RHP MFC40

Unités de palier

Voir les informations techniques

Références

RHP :MFC40
Rubix :0294-1011875
Fabricant :MFC40 R
EAN :00747023008803
PALIER MFC 40 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Largeur42,5 mm
Entraxe de fixation130,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MFC 40 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MFC40 - RHP Unité de palier à cartouche en fonte - diamètre d'arbre 40mm

Points forts

MFC livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur42,5 mm
Entraxe de fixation130,2 mm
Matièrefonte
Hauteur155,6 mm
Longueur133,4 mm
Sériemfc
Largeur totale du roulement133,4 mm
Diamètre des trous de fixation10 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Diamètre extérieur133,4 mm
111,00 € HT
/ unité
133,20 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h