Palier applique auto-aligneur NSK UCF206D1
Palier applique 4 trous série UCF
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :UCF206D1
Rubix :0294-1013731
Fabricant :UCF206D1 N
EAN :00029176544880


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 83 mm |
Détails articles : PALIER UCF 206 D1 NSK
Corps de palier en fonte de haute qualité. Peint sur toutes les surfaces avec une peinture électrostatique.
Points forts
•Montage sécurisé
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables
Auto-alignant
Capacité de charge plus élevée
Boîtier léger mais robuste
Montage facile
Ajustement précis du boîtier
Roulements remplaçables
Applications
Application machine
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Largeur | 42,2 mm |
| Entraxe de fixation | 83 mm |
| Matière | boîtier en fonte, insert de roulement en acier |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 40,2 mm |
| Longueur | 108 mm |
| Série | ucf |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,17 € HT
/ unité
62,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h