Références
FAG :UKFL211-J7
Rubix :0255-1301318
Fabricant :0812161650000
EAN :4047643261555


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
Détails articles : PALIER UKFL211 FAG
Palier applique UKFL
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 130 mm |
| Entraxe de fixation | 184 mm |
| Matière | boîtier en fonte à graphite lamellaire ; roulement en acier à roulement standard (matériau du boîtier : fonte conforme à la norme jis g 5501). |
| Etancheité | un joint en caoutchouc et une flasque métallique |
| Hauteur | 224 mm |
| Longueur | 224 mm |
| Série | ukfl |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Serrage | 20 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 19 mm |
| Nombre de trous | 2 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 46000 N |
| Diamètre extérieur | 56,2 mm |
| Poids | 3,04 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,89 € HT
/ unité
155,87 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours