Palier applique auto-aligneur SKF FY 40 WF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FY 40 WF
Rubix :0301-1021352
Fabricant :63438
EAN :7316570774450
PALIER FY 40 WF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,5 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 40 WF SKF


Insert bearing Bearing unit
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage excentrique, et sont principalement conçus pour des applications où le sens de rotation est constant. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Largeur38,5 mm
Entraxe de fixation101,5 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement56,3 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r19000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr30700 N
Diamètre extérieur130 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,47 HT
/ unité
122,96 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h