Palier applique auto-aligneur RHP MSF45

Palier applique renforcé 4 trous série MSF

Voir les informations techniques
Références
RHP :MSF45
Rubix :0294-1012039
Fabricant :MSF45 R
EAN :00747023013609
PALIER MSF 45 RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur45 mm
Largeur60,53 mm
Entraxe de fixation111 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER MSF 45 RHP


Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF45 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 45mm

Points forts

MSF livré avec roulement 1000G.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Largeur60,53 mm
Entraxe de fixation111 mm
Matièrefonte
Hauteur142,9 mm
Longueur142,9 mm
Sériemsf
Largeur totale du roulement60,53 mm
Diamètre des trous de fixation16 mm
Nombre de trous4
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,79 HT
/ unité
142,55 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours