Palier applique auto-aligneur SKF FY 2.7/16 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :FY 2.7/16 TF
Rubix :0301-1021326
Fabricant :63412
EAN :7316577758392
PALIER FY 2.7/16 TF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur61,9125 mm
Largeur72,74 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FY 2.7/16 TF SKF


Bloc à bride carrée à 4 boulons
Ces paliers roulements-inserts à applique carrée sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur61,9125 mm
Largeur72,74 mm
Diamètre extérieur110 mm
213,68 HT
/ unité
256,42 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours