Palier applique auto-aligneur RHP MSF3
Palier applique renforcé 4 trous série MSF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :MSF3
Rubix :0294-1012023
Fabricant :MSF3 R
EAN :00747023013432


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Entraxe de fixation | 152,4 mm |
Détails articles : PALIER MSF 3 RHP
Série lourde, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
MSF3 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 3 Inch Shaft Diameter
Points forts
MSF livré avec roulement 1000G.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 75 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Entraxe de fixation | 152,4 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 173,5 mm |
| Longueur | 196,5 mm |
| Série | msf |
| Largeur totale du roulement | 88,87 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 20 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 71500 N |
| Poids | 9,3 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
732,38 € HT
/ unité
878,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (42) jours