Palier applique auto-aligneur SKF FYTB 3/4 TF

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :FYTB 3/4 TF
Rubix :0301-1021403
Fabricant :6478
EAN :7316570338812
PALIER FYTB 3/4 TF SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur37,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER FYTB 3/4 TF SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Ces paliers roulements-inserts à applique ovale sont conformes aux normes ISO. Ils sont constitués d’un roulement-insert, avec une bague intérieure débordante et un blocage par vis de serrage, et conviennent pour des applications où le sens de rotation est constant ou variable. Le roulement est monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à la paroi ou au châssis d’une machine. Les paliers roulements-inserts peuvent admettre un défaut d'alignement initial modéré mais ne permettent normalement pas de déplacement axial.

Points forts

Livré avec un roulement de série YET 200 (FM).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Largeur37,3 mm
Diamètre extérieur112 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 HT
/ unité
55,87 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours