Palier applique auto-aligneur RHP SF40
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF40
Rubix :0294-1012647
Fabricant :SF40 R
EAN :00747023029150


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 50,34 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
Détails articles : PALIER SF 40 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF40 - RHP Unité de palier à bride en fonte - Diamètre d'arbre 40mm
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Largeur | 50,34 mm |
| Entraxe de fixation | 101,5 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 130,2 mm |
| Longueur | 130,2 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 101,6 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 12 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 19900 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32500 N |
| Diamètre extérieur | 101,6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,62 € HT
/ unité
99,14 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h