Palier applique auto-aligneur RHP SF50
Palier applique 4 trous série SF
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :SF50
Rubix :0294-1012661
Fabricant :SF50 R
EAN :00747023029303


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,53 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
Détails articles : PALIER SF 50 RHP
Série standard, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SF50 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 50mm Shaft Diameter
Points forts
SF livré avec roulement 1000G, SF-EC avec 1200ECG et SF-DEC avec 1000DECG.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Largeur | 60,53 mm |
| Entraxe de fixation | 111 mm |
| Matière | fonte |
| Hauteur | 142,9 mm |
| Longueur | 142,9 mm |
| Série | sf |
| Largeur totale du roulement | 115,9 mm |
| Diamètre des trous de fixation | 16 mm |
| Nombre de trous | 4 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 23200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 35000 N |
| Diamètre extérieur | 115,9 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,61 € HT
/ unité
130,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h