Références
Réf. remplacée :PCJ45-XL-FA125-I
INA :PCJ45-XL-FA125
Rubix :0269-1008251
Fabricant :0947491750000
EAN :4064327016089

Détails articles : PALIER PCJ 45-XL-FA125 INA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 56,7 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diamètre extérieur | 137 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,86 € HT
/ unité
208,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours