Palier applique auto-aligneur SKF F2BC 100-CPSS-DFH

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :F2BC 100-CPSS-DFH
Rubix :0301-1480094
EAN :07316577858627
PALIER F2BC 100-CPSS-DFH SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER F2BC 100-CPSS-DFH SKF


Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Largeur27,3 mm
Entraxe de fixation99 mm
Matièreacier inoxydable
Hauteur128 mm
Longueur72 mm
Sériebluerange
Largeur totale du roulement29 mm
Diamètre des trous de fixation11,5 mm
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
Diamètre extérieur52 mm
173,62 € HT
/ unité
208,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours