Palier applique auto-aligneur INA RCJY25-TV-VA-FD
Palier applique à corps plastique RCJ/RCJY…-TV-VA-FD
Voir les informations techniquesRéférences
INA :RCJY25-TV-VA-FD
Rubix :0269-1531670
Fabricant :0945036990000
EAN :4064328246188


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 36,8 mm |
| Matière | plastique |
Détails articles : PALIER RCJY25-TV-VA-FD INA AGRO APPLIQ OVAL 2 TROUS 25X94,5X36,8
Palier applique auto-aligneur équipé d'un roulement en acier inoxydable avec bague de blocage ou vis pointeaux. Conçu pour résister à la corrosion et aux environnements exigeants.
FD : Graisse alimentaire NSF H1
TV : Plastique PBT blanc renforcé de fibres de verre
VA : Acier inoxydable résistant à la corrosion
Points forts
Acier inox : hygiène et résistance chimique.
Compensation de désalignement.
Montage simple et sécurisé.
Température : -30°C à +100°c pour les corps en plastiques et –20°C à +100°C pour les corps en inox.
Applications
Agroalimentaire, chimie, pharmaceutique, machines industrielles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Entraxe de fixation | 36,8 mm |
| Matière | plastique |
| Série | rcjy..-tv-va-fd |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 7500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13400 N |
| Diamètre extérieur | 94,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,85 € HT
/ unité
212,22 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h